Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar CM-1246 Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar CM-1246 Kaffeemaschine
Tristar CM-1246 Kaffeemaschine
Tristar CM-1246 Kaffeemaschine
Tristar CM-1246 Kaffeemaschine
Tristar CM-1246 Kaffeemaschine
Tristar CM-1246 Kaffeemaschine
Tristar CM-1246 Kaffeemaschine
Tristar CM-1246 Kaffeemaschine
Tristar CM-1246 Kaffeemaschine
Tristar CM-1246 Kaffeemaschine
Tristar CM-1246 Kaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE6-55170995
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     CM-1246
EAN/GTIN:
     8713016047977
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
CM-1246 Kaffeeautomat – Fassungsvermögen: 0,6 l – Tropfstopp
Die CM-1246 ist eine kompakte und praktische Kaffeemaschine mit 0,6 l Fassungsvermögen, so dass Sie sechs Tassen Kaffee gleichzeitig zubereiten können. Dank ihrer kompakten Größe beansprucht die Tristar-Kaffeemaschine wenig Platz, so dass Sie sie beispielsweise auch zum Camping mitnehmen können.

Rundum praktisch
Der Tristar-Kaffeeautomat ist ein kompaktes und elegantes Gerät in mattschwarzem Design. Mit 600 W Leistung eignet sich der Kaffeeautomat auch für den Campingeinsatz. Dank seiner kompakten Größe lässt er sich überall mit hinnehmen. Die Kaffeemaschine hat einen schwenkbaren Dauerfilter, der sich leicht reinigen lässt; d. h. Sie brauchen keine Filtertüten mehr.

Praktisch im Gebrauch
Dank diverser Merkmale ist der CM-1246 Kaffeeautomat äußerst praktisch im Gebrauch. Die Bedienung erfolgt über einen Ein/Aus-Schalter, wobei Sie anhand der Kontrolllampe sofort erkennen können, ob das Gerät eingeschaltet ist. Die komfortable Wasserstandsanzeige ist im Vorratsbehälter integriert und zeigt die verbleibende Wassermenge an. Dank der rutschfesten Füße steht das Gerät stets stabil und sicher auf Ihrer Arbeitsplatte. Zudem sorgt ein Tropfstopp dafür, dass die Kaffeemaschine beim Entnehmen der Kanne nicht nachtropft.

Mit Warmhaltefunktion
Die Tristar-Kaffeemaschine hat eine Glaskanne mit 0,6 l Fassungsvermögen, so dass Sie bis zu 6 Tassen Kaffee gleichzeitig zubereiten können. Die Warmhaltefunktion sorgt dafür, dass der Kaffee so lange heiß bleibt, bis Sie die zweite Tasse servieren. Der Kaffeeautomat schaltet sich nach 40 Minuten automatisch aus, so dass Sie Strom sparen und sich keine Sorgen machen müssen, wenn Sie morgens in Eile das Haus verlassen.

gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie.

Lieferumfang:
Tristar-Kaffeeautomat, Glaskanne, entnehmbarer Filter, Messlöffel, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl der CM-1246 Kaffeemaschine:
Kompakter Kaffeeautomat mit 0,6-l-Glaskanne für 6 Tassen Kaffee
Mit Warmhaltefunktion, die sich nach 40 Minuten automatisch abschaltet
Dank 600 W Leistung auch für den Campingeinsatz geeignet
Dank Tropfstopp läuft der Kaffee beim Entnehmen der Kanne nicht weiter
Mit einem komfortablen, leicht zu reinigenden Schwenkfilter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl unterstützter Kannen
1
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Automatische Abschaltung
Ja
Programmierbare Abschaltautomatik
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
40 min
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
1048 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.6 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
6 Tassen
Heißwassersystem
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ursprungsland
China
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Wasserstandsanzeige
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
218 mm
Höhe des Versandkartons
508 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016047984
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.