Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef SKS 850 Schneidemaschine Elektro 170 W Edelstahl, Holz Buche, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef SKS 850 Schneidemaschine Elektro 170 W Edelstahl, Holz Buche, Edelstahl
Graef SKS 850 Schneidemaschine Elektro 170 W Edelstahl, Holz Buche, Edelstahl
Graef SKS 850 Schneidemaschine Elektro 170 W Edelstahl, Holz Buche, Edelstahl
Graef SKS 850 Schneidemaschine Elektro 170 W Edelstahl, Holz Buche, Edelstahl
Graef SKS 850 Schneidemaschine Elektro 170 W Edelstahl, Holz Buche, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-55171332
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     S85010
EAN/GTIN:
     4001627015176
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Die SKS 850 besticht mit einem edlen abnehmbaren Buchenholztablett genauso wie mit der eleganten
Messerschublade in der sich hochwertige Küchenmesser sicher aufbewahren lassen. Modernste Technik vereint mit ursprünglichen Design avancieren diesen Allesschneider zum Hingucker in jeder Küche.

Vollstahlmesser
Das glatte Vollstahlmesser mit Hohlschliff ermöglicht das Schneiden von hauchdünnen Scheiben.

Hauchdünn schneiden
Über die stufenlose Schnittstärkeneinstellung von 0 - 20 mm lassen sich sowohl "rustikale" als auch hauchdünne Schneidergebnisse erzielen.

Leistungsstarker Motor
Flüsterleiser, durchzugsstarker und wartungsfreier 170-Watt Kondensatormotor sorgt dank konstanter Drehzahl für beste Schneidergebnisse.

Messerschärfer
Mit dem mitgelieferten Messerschärfer D-1000 lässt sich das Messer bei Bedarf problemlos nachschärfen.


Schlittenschaltung mit Moment- und Dauerfunktion

Bei der Momentfunktion ist Schalten und Schneiden mit einer Hand möglich. Die Maschine läuft nur, wenn Sie die Taste gedrückt halten.

Da man ergonomisch am besten mit dem Daumen schaltet, ist dieser auch gleichzeitig optimal geschützt.

Durch Betätigung der Dauerfunktion läuft die Maschine kontinuierlich und es lässt sich ohne Probleme eine größere Menge aufschneiden.

Messerabdeckplatte
Durch die wellenförmige Oberfläche der Messerabdeckplatte aus Edelstahl erhöht sich die Gleitfähigkeit des Schneidgutes. Zur Reinigung des Messers, ist diese abnehmbar.

Messerabnahme
Zum Reinigen und Fetten der Maschine lässt sich das Messer einfach abnehmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
10500 g
Merkmale
Typ des Schneiders
Elektro
Scheibendicke (max)
20 mm
Produktfarbe
Edelstahl, Holz
Gehäusematerial
Buche, Edelstahl
Edelstahl-Klingen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Klingendurchmesser
170 mm
Entfernbare Rollen
Ja
Klingentyp
weich
Energie
Leistung
170 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
531 mm
Verpackungstiefe
416 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 731,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,36*
€ 1.034,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,90*
€ 1.023,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,43*
€ 964,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,46*
€ 923,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,67*
€ 870,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.