Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 042520 Bohrer Schneckenbohrerbit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 042520 Bohrer Schneckenbohrerbit
kwb 042520 Bohrer Schneckenbohrerbit
kwb 042520 Bohrer Schneckenbohrerbit
kwb 042520 Bohrer Schneckenbohrerbit
kwb 042520 Bohrer Schneckenbohrerbit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-55182736
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     042520
EAN/GTIN:
     4009310425202
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 20 mm
schlangenbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Schneckenbohrerbit
Bohrdurchmesser
20 mm
Länge (mm)
460 mm
Geeignet für Materialien
Hartholz, Weichholz
Schaftdurchmesser
11 mm
Arbeitslänge
384 mm
Bohrermaterial
Karbonstahl
Schaftform
Sechskantschaft
Präzisions-Bodenschnittkanten
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.