Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li PC-O11 Dynamic Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lian Li PC-O11 Dynamic Midi Tower Weiß
Lian Li PC-O11 Dynamic Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-55236396
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     PC-O11DW
EAN/GTIN:
     4718466008695
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Aluminium, SECC, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
155 mm
Max Grafikkarten-Länge
420 mm
Maximum PSU Länge
255 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
272 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
446 mm
Materialdicke
0.8 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Sonstige Funktionen
Benutzerhandbuch
Ja
Rahmen Dicke
0.8 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,30*
€ 215,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,07*
€ 198,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,33*
€ 196,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.