Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Activejet ATK-3190N Tonerkartusche (Ersatz für Kyocera TK-3190; Höchste; 25000 seiten; schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Activejet ATK-3190N Tonerkartusche (Ersatz für Kyocera TK-3190; Höchste; 25000 seiten; schwarz)
Activejet ATK-3190N Tonerkartusche (Ersatz für Kyocera TK-3190; Höchste; 25000 seiten; schwarz)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-55240755
Hersteller:
     ActiveJet
Herst.-Nr.:
     ATK-3190N
EAN/GTIN:
     5901443108962
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Wichtigste Vorteile
Class A+
Technologie
New
Technische Eigenschaften
Hologram; Cartridge with chip
Version
Supreme
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Kyocera
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Kyocera Ecosys: M3655idn, P3050dn, P3055dn, P3060dn, P3155dn.
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Schwarztoner Seitenleistung
25000 Seiten
Ersatz für
Kyocera
OEM-Code
Kyocera TK-3190
Zertifizierung
ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.