Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantec 7270 Netzwerkkabel Rot 0,5 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UTP-Patchkabel Cat.6A rt 0,5m RJ45 2,8mm 7270
UTP-Patchkabel Cat.6A rt 0,5m RJ45 2,8mm 7270
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-55244611
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     7270
EAN/GTIN:
     4250367772706
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Patchkabel CAT6A UTP
    - getestet mit 500MHz Datenrate
    - Kabel erfüllt alle ANSI/TIA-568-C.2 Standards
    - Normenkompatibel zu CE, RoHS, Reach Standards
    - Unterstützt 10G Ethernet
    - nur 2,8mm Durchmesser
    - 14 Längen in 8 Farben verfügbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Frequenz
500 MHz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.