| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-55244988 Herst.-Nr.: 7002 EAN/GTIN: 4250367770023 |
| |
|
| | |
| WantecWire Patchkabel sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, dünn, flexibel und erfüllen alle Anforderungen nach ANSI/TIA-568-C.2
Sie sind normkompatibel zu CE, RoHS und Reach Standards Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 0.2 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | F/UTP (FTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Weiß | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Kupfer | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | AWG Kabelgröße | 36 | | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | | Frequenz | 250 MHz | | Plug | Ja | | Zertifizierung | CE | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |