Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Motorrad BMW S1000RR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Motorrad BMW S1000RR
Jamara Motorrad BMW S1000RR
Jamara Motorrad BMW S1000RR
Jamara Motorrad BMW S1000RR
Jamara Motorrad BMW S1000RR
Jamara Motorrad BMW S1000RR
Artikel-Nr.:
     CIDE6-55373555
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460280
EAN/GTIN:
     4042774440732
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
7000 mAh
Akku-/Batteriespannung
12 V
Merkmale
Produkttyp
Aufsitzmotorrad
Antriebstyp
Batteriebetrieben
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
6 Jahr(e)
Nachbildung
Ja
Lichteffekte
Ja
Radfarbe
Schwarz
Mit Ton
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Höhe
690 mm
Länge (mm)
1010 mm
Gewicht
14600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,00*
€ 345,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,08*
€ 341,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,01*
€ 324,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,32*
€ 318,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,07*
€ 286,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.