Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDG110122R0011 Smart-Home-Aktor DIN-Schienenmontage Auslöser Rollo/Jalousie 8 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDG110122R0011 Smart-Home-Aktor DIN-Schienenmontage Auslöser Rollo/Jalousie 8 Kanäle
ABB 2CDG110122R0011 Smart-Home-Aktor DIN-Schienenmontage Auslöser Rollo/Jalousie 8 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-55493815
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110122R0011
EAN/GTIN:
     4016779698412
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor
Zum Steuern von maximal acht voneinander unabhängigen 230 V AC-Antrieben zum Positionieren von Jalousien, Rollläden, Markisen und anderen Behängen sowie zum Steuern von Türen, Fenstern und Lüftungsklappen. Mit manueller Bedienung direkt am Gerät. Keine Hilfsspannung nötig. Die Ausgänge sind elektromechnisch gegeneinander verriegelt.
Funktionen: Auf/Ab, Lamellenverstellung/Stopp, Positions- und Szenensteuerung, Sicherheitsfunktionen, Sonnenschutz- u. Heizen/Kühlen-Automatik, Statusmeldungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auslöser Rollo/Jalousie
Befestigungstyp
DIN-Schienenmontage
Anzahl Kanäle
8 Kanäle
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Stromstärke
6 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
64.5 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
410 g
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
149 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
456 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,75*
€ 379,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,17*
€ 373,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,87*
€ 361,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,51*
€ 352,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,44*
€ 325,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG110121R0011
ab € 162,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.