Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Creative Nachfüllset Riesen-seifenblasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SES Creative Nachfüllset Riesen-seifenblasen
SES Creative Nachfüllset Riesen-seifenblasen
SES Creative Nachfüllset Riesen-seifenblasen
SES Creative Nachfüllset Riesen-seifenblasen
SES Creative Nachfüllset Riesen-seifenblasen
SES Creative Nachfüllset Riesen-seifenblasen
SES Creative Nachfüllset Riesen-seifenblasen
SES Creative Nachfüllset Riesen-seifenblasen
SES Creative Nachfüllset Riesen-seifenblasen
SES Creative Nachfüllset Riesen-seifenblasen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-55661280
Hersteller:
     SES creative
Herst.-Nr.:
     02256
EAN/GTIN:
     8710341022563
Suchbegriffe:
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Pädagogische Spiele
Seifenblasen
Spezielles Nachfüllset für SES Mega bubbles (02251), SES Mega bubbles XXL (02252) und SES Stelle dich in eine Riesenblase (02257). Mit dieser speziellen Seifenlösung und dem SES Werkzeug macht das Spielen mit Seifenblasen noch viel mehr Spaß. Du kannst damit Riesenseifenblasen machen, die nicht so leicht platzen. Wie groß sind deine Seifenblasen?
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
SES Creative
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
293 mm
Höhe des Versandkartons
251 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
18710341022560
Volumen Hauptkarton
17000 cm³
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Sicherheitswarnung
Enthält kleine Teile: Erstickungsgefahr; Altersstufe 5+; Anschrift aufbewahren
EU TSD Sprache
Holländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Merkmale
Produkttyp
Seifenblasen
Produktfarbe
Grün
Volumen (ml)
750 ml
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Ursprungsland
Niederlande
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
826.7 g
Verpackungsvolumen
1421.831 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
220 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.