Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 42595 ODD-Gehäuse SATA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 42595 ODD-Gehäuse SATA Schwarz
DeLOCK 42595 ODD-Gehäuse SATA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-55662924
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42595
EAN/GTIN:
     4043619425952
Suchbegriffe:
Blu-ray Drives
Blu-ray Laufwerk
Blue-ray Drives
Blue-ray Laufwerk
Dieses Gehäuse von Delock ist eine externe Lösung für verschiedene Ultra Slim SATA Laufwerke mit 9,5 mm Höhe, z. B. DVD-ROM, DVD±RW, Blu-ray etc. Das Gehäuse kann mit Hilfe der beiliegenden Kabel entweder über den USB Typ-A oder USB Type-C™ Port angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Optisches Laufwerk
Optische Festplatte interface
SATA
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Chipsatz
Asmedia ASM1153E
Hot-Swap
Ja
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Energiequelle
AC, USB
Plug
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB, USB Typ-A auf USB Typ-C
USB-Kabel
USB Type-A - USB Type-C 0.5m, USB Type-C - USB Type-C 0.5m
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
145.6 mm
Höhe
14 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.