Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suprema BioStation A2 Basis-Zugangskontrollleser Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suprema BioStation A2 Basis-Zugangskontrollleser Schwarz, Grau
Suprema BioStation A2 Basis-Zugangskontrollleser Schwarz, Grau
Suprema BioStation A2 Basis-Zugangskontrollleser Schwarz, Grau
Suprema BioStation A2 Basis-Zugangskontrollleser Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-56195367
Hersteller:
     Suprema
Herst.-Nr.:
     BSA2OEPW
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-485-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
155 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Megapixel insgesamt
2 MP
Maximale Bildauflösung
1600 x 1200 Pixel
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
DC Spannungsrange
12 - 12 V
Technische Details
Typ
Basis-Zugangskontrollleser
Autentifizierungstyp
biometrisch, Gesichtserkennung
Fingerabdruckscanner
Ja
Stimmenleser
Ja
Protokollkapazität
5000000
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Trägerfrequenz
125 kHz
Zertifizierung
CE, FCC, KC, REACH, WEEE
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
IPS
Bildschirmdiagonale
5 "
Touchscreen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 997,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,72*
€ 1.289,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,11*
€ 1.279,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.052,41*
€ 1.252,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,40*
€ 1.224,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,80*
€ 1.187,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.