Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory 8GB DDR4 2666MHz Speichermodul 1 x 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-56214030
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PSD48G266681
EAN/GTIN:
     814914024294
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
19
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.2 V
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
2.8 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
22 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
118 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
30.5 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
405 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,453
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.