Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 395501-001 Interne Festplatte 3.5" 500 GB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 395501-001 Interne Festplatte 3.5" 500 GB SATA
HPE 395501-001 Interne Festplatte 3.5" 500 GB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE6-5737337
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     395501-001
EAN/GTIN:
     5704327092797
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
500 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Eingebaut
Ja
Datenübertragungsrate
1.5 Gbit/s
Montage
Horizontal
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,06*
€ 202,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.