Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K120 Corded Keyboard Tastatur USB QWERTY US International Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech K120 Corded Keyboard Tastatur USB QWERTY US International Schwarz
Logitech K120 Corded Keyboard Tastatur USB QWERTY US International Schwarz
Logitech K120 Corded Keyboard Tastatur USB QWERTY US International Schwarz
Logitech K120 Corded Keyboard Tastatur USB QWERTY US International Schwarz
Logitech K120 Corded Keyboard Tastatur USB QWERTY US International Schwarz
Logitech K120 Corded Keyboard Tastatur USB QWERTY US International Schwarz
Logitech K120 Corded Keyboard Tastatur USB QWERTY US International Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-5777366
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002508
EAN/GTIN:
     5099206020917
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Tippen mit Köpfchen
Ihre Hände werden die flachen Tasten mit nahezu geräuschlosem Anschlag, die herkömmliche Tastenanordnung sowie die F-Tasten und den Nummernblock in Standardgröße lieben.

Die hält was aus
Die flache Tastatur ist nicht nur elegant – sie ist robust und spritzwassergeschützt* mit anpassbarer Tastaturhöhe und strapazierfähigen Tasten.

Ganz leicht
Für diese Plug&Play-Tastatur brauchen Sie keine Software, Sie können sofort loslegen.

Komfortables, leises Tippen
Dank flacher Tasten mit nahezu geräuschlosem Anschlag können Sie optimalen und leisen Tippkomfort sowie verbesserte Arbeitsbedingungen genießen.

Standardtastenanordnung
Mit der Anordnung sind Sie bereits vertraut, und die F-Tasten in Standardgröße vereinfachen das Arbeiten mit Schablonen mit Tastenbelegungen.

Spritzwassergeschütztes Design
Flüssigkeiten können von der Tastatur ablaufen – bei versehentlichem Verschütten besteht daher kein Grund zur Sorge.

Flaches Profil
Das flache Profil der Tastatur bringt Eleganz auf Ihren Schreibtisch und zugleich Ihre Hände in eine bequemere und natürlichere Haltung.

Strapazierfähige Tasten
Die Tasten sind auf bis zu 10 Millionen Anschläge ausgelegt** und funktionieren auch dann noch einwandfrei, wenn andere Tastaturen längst den Geist aufgegeben haben.
Anpassbare Tastaturhöhe
Sie können die Füße der Tastatur ausklappen und so ihre Neigung um acht Grad erhöhen, um sie Ihrer Handhaltung anzupassen.
Plug&Play-USB-Anschluss
Die einfache Einrichtung spart Ihnen Zeit und Nerven: Schließen Sie die Tastatur einfach an einer USB-Schnittstelle an und schon können Sie loslegen – ganz ohne Software.
Gut lesbare Tasten
Die Tasten sind dank fettgedruckter, leuchtend weißer Beschriftung leicht zu lesen und damit auch perfekt für alle mit nicht ganz so perfektem Sehvermögen geeignet. Zudem nutzt sich die Beschriftung nicht so schnell ab.
Geschwungene Leertaste
Dank ihr werden Ihre Hände in eine natürlichere Position gebracht, sodass Sie komfortabel tippen können.
Logitech-Zuverlässigkeit
Sie erhalten die hohe Qualität und Zuverlässigkeit, die Logitech zum führenden Tastatur- und Maushersteller gemacht haben, sowie drei Jahren eingeschränkte Hardwaregarantie zu einem erschwinglichen Preis.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
155 x 450 x 23.5 mm
Tastaturgewicht
550 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/Vista/7/Linux kernel 2.6+
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
162 mm
Höhe des Versandkartons
402 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US International
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
Universal
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Zertifizierung
CE, TUV, WEEE, FCC, UL/cUL, VCCI, BSMI, EPUP, KCC
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
28.6 mm
Verpackungstiefe
468.33 mm
Verpackungshöhe
184.2 mm
Paketgewicht
709 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Plug
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.