Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell PC42T Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 100 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell PC42T Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 100 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Honeywell PC42T Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 100 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Honeywell PC42T Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 100 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Honeywell PC42T Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 100 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Honeywell PC42T Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 100 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Honeywell PC42T Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 100 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-57871964
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PC42TPE01318
EAN/GTIN:
     5704174024941
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der kompakte und komfortable PC42t ist schnell installiert und einsatzbereit: ein preisgünstiger Thermotransfer-Tischdrucker für Medien mit einer Breite von bis zu 110 mm. Da er lange Farbbänder aufnehmen kann, muss er nicht so oft nachgefüllt werden, und Sie können ohne lästige Unterbrechungen produktiv arbeiten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
DP, EPL, ZPL II
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
64 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D, AZTECCODE, Code 49, Datenmatrix, EAN13, EAN8, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code
Prozessortaktfrequenz
2260 MHz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LED
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.5 A
Eingangsstrom
1.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
297 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
2500 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
110 mm
Farbbandlänge
300 m
Maximale Etikettenlänge
0.99 m
Unterstützte Papierbreite
25.4 - 110 mm
Kerndurchmesser
25.4 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Maximum Druckweite
104.1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,64*
€ 250,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,64*
€ 243,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,52*
€ 229,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,43*
€ 214,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,45*
€ 199,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00-01
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.