Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Goliathus Extended Chroma Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Goliathus Extended Chroma Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Goliathus Extended Chroma Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Goliathus Extended Chroma Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Goliathus Extended Chroma Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Goliathus Extended Chroma Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Goliathus Extended Chroma Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Goliathus Extended Chroma Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Goliathus Extended Chroma Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Goliathus Extended Chroma Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Goliathus Extended Chroma Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-58048994
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ02-02500300-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419318095
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
RAZER GOLIATHUS CHROMA
ES WERDE LICHT
Unser Bestseller unter den weichen Gaming-Mauspads ist nun auch powered by Razer Chroma™ RGB — stets bereit, jeden Sieg mit einem faszinierenden Farbspektrum ins rechte Licht zu setzen. Dein Game erstrahlt in völlig neuem Glanz, während die Maus ebenso schnell wie präzise über das Razer Goliathus Chroma gleitet.

IN GRÖẞEN BIS 3XL
GROẞ GENUG FÜR JEDES SETUP
Unser 3XL-Format ist groß genug für einen ganzen Tisch, ideal für alle, die niedrigere DPI-Werte bevorzugen oder sich einfach lieber mehr Platz zum Bewegen wünschen, ohne auf eine stilechte RGB-Beleuchtung für ihr Setup zu verzichten.

POWERED BY RAZER CHROMA™ RGB
FÜR EINE INDIVIDUELLE BELEUCHTUNG UND NOCH MEHR IMMERSION BEIM GAMING
Du kannst individuell jede Zone mit über 16,8 Millionen Farben und unzähligen Beleuchtungseffekten anpassen und noch mehr Immersion genießen, wenn die Beleuchtung dynamisch auf Hunderte von Spielen mit Razer Chroma-Unterstützung reagiert.

MIKROTEXTURIERTE STOFF-OBERFLÄCHE
MAXIMMALE GESCHWINDIGKEIT UND KONTROLLE
Erlebe das perfekte Gleichgewicht von Speed und Präzision dank einer Oberfläche, die für alle Spielstile optimiert ist, damit jede Mausbewegung sowohl schnell als auch genau sein kann.

AUCH ERHÄLTLICH IN
CLASSIC BLACK | QUARTZ PINK | MERCURY WHITE | HALO INFINITE

SO FINDEST DU DEIN MAUSPAD
Ob Speed, Kontrolle oder das Beste beider Welten, wir können dir helfen, die perfekte Wahl zu treffen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
950 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Farbdarstellung
16.8 M
USB
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
4016100090
Gewicht und Abmessungen
Breite
294 mm
Tiefe
920 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
893 g
Kabellänge
2.1 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.