| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-58902370 Herst.-Nr.: LR03RB4 EAN/GTIN: 4052792047929 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "AAA NiMH-Akkus, Micro, 1.2V, 4er Pack" von LogiLink Die LogiLink NiMH-Akkus eignen sich perfekt für MP3-Player, Spielzeuge, Kameras oder andere Haushaltsgeräte und bieten zuverlässig eine lang anhaltende Stromversorgung. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Wiederaufladbarer Akku | | Batteriegröße(n) | AAA | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 4 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 1000 mAh | | Aufladekreisläufe (max) | 500 | | Batterie Lebensdauer | 5 Jahr(e) | | Schwermetallfrei | Cd (cadmium), Hg (Quecksilber) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku aaa, nimh akku, aaa akku 1000 mah |
| | |
| |