Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom D7 IP-Add-On-Modul Weiß 18 Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom D7 IP-Add-On-Modul Weiß 18 Tasten
Snom D7 IP-Add-On-Modul Weiß 18 Tasten
Artikel-Nr.:
     CIDE6-58908487
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00004382
EAN/GTIN:
     4260059582421
Suchbegriffe:
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Funktionstastenmodul
IP Phone
IP-Telefon
D7 Expansion Module
Leistungsstarkes, hochauflösendes und einfach zu verwendendes Erweiterungsmodul

Ein Erweiterungsmodul ermöglicht Nutzern, die viel telefonieren müssen, größere Flexibilität und Produktivität. Das D7 Erweiterungsmodul optimiert die D7xx Serie, indem es 18 programmierbare LED-Tasten mit Funktionen wie Leitung, Kurzwahl, Nebenstelle und Präsenzanzeige bietet. Das D7 Erweiterungsmodul ist verfügbar in den Farben schwarz und weiß.

Das hochauflösende Display stellt eine perfekte visuelle Schnittstelle da. Das D7 kann einfach über ein USB-Kabel angeschlossen werden. Bis zu drei Erweiterungsmodule können kaskadiert werden. Dadurch stehen bis zu 54 weitere Funktionstasten zur Verfügung. Das letzte D7 in der Reihe beinhaltet einen USB-Anschluss, an das andere Geräte, wie ein USB-Headset, angeschlossen werden können. Werden zwei oder mehr D7 mit einem Telefon genutzt, erfolgt die Stromversorgung über eine zusätzliche externe Quelle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Knöpfe
18 Tasten
Kompatible Produkte
Snom 715, 720, 760, D715, D725, D765
Neigungswinkelbereich
28 - 46 °
Tastaturbeleuchtung
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
140 x 158 x 40 mm
Gewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.