Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01507-001 Sicherheitstürenbedienung Behausung 2 Tür(en) Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01507-001 Sicherheitstürenbedienung Behausung 2 Tür(en) Ethernet
Axis 01507-001 Sicherheitstürenbedienung Behausung 2 Tür(en) Ethernet
Axis 01507-001 Sicherheitstürenbedienung Behausung 2 Tür(en) Ethernet
Axis 01507-001 Sicherheitstürenbedienung Behausung 2 Tür(en) Ethernet
Axis 01507-001 Sicherheitstürenbedienung Behausung 2 Tür(en) Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59219863
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01507-001
EAN/GTIN:
     7331021064287
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse
Mit den Türcontrollern von Axis bringen Sie an jeder Tür ein intelligentes und unabhängiges Gerät an und erstellen so ein erweiterbares Zugangskontrollsystem. Die offene Plattform ermöglicht das Kombinieren der besten Hardware mit der besten Software und ermöglicht eines Integrieren in andere Systeme wie Videoüberwachung oder Systeme zum Erfassen von Eindringversuchen, Zeit und Anwesenheit. Der AXIS A1601 Network Door Controller ist ideal für hochentwickeltes Zugangsmanagement in mittelgroßen und großen Installationen an mehreren Standorten, die Software von Partneranbietern verwenden. Er verfügt über einen leistungsstarken Prozessor, erweiterten Speicher und Arbeitsspeicher, Relais und E/A-Ports. AXIS A1601 wird über PoE+ mit Strom versorgt und kann auch angeschlossene Geräte mit Strom versorgen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
1200 g
Energie
Arbeitsspannung
12 V
DC Spannungsrange
10.5 - 28 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Leistungen
Speicherkapazität
0.512 GB
Interne Speicherkapazität
1 GB
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl an eingebauten Relais
2
Wiegand-Schnittstelle
Ja
Zertifizierung
EMC EN 55032 Class A, EN 50130–4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KC KN32 Class A, KC KN35 Safety IEC/EN/UL 62368-1, UL 2043, UL 294, UL 293 Environment EN 50581 Others CSA C22.2 No. 205-1983
Technische Details
Bauart
Behausung
Maximum Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Schnittstelle
Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4,IPv6, HTTP, HTTPSb, SSL/TLSb, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 651,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,48*
€ 894,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,00*
€ 881,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,36*
€ 846,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,37*
€ 822,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,15*
€ 774,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.