Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent 8378 1880 - 1900 MHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel-Lucent 8378 1880 - 1900 MHz Weiß
Alcatel-Lucent 8378 1880 - 1900 MHz Weiß
Alcatel-Lucent 8378 1880 - 1900 MHz Weiß
Alcatel-Lucent 8378 1880 - 1900 MHz Weiß
Alcatel-Lucent 8378 1880 - 1900 MHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59346730
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3BN67367AA
EAN/GTIN:
     3326744924349
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
dect basisstation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
144 mm
Gewicht
295 g
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
6.49 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 55 °C
Merkmale
Funkfrequenzbereich (RF)
1880 - 1900 MHz
Frequenzbereich (EU)
1880 - 1900 MHz
Frequenzbereich (US)
1920 - 1930 MHz
GAP-kompatibel
Ja
Antennentyp
Omnidirektional
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Produktfarbe
Weiß
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Upgradefähige Firmware
Ja
Firmware kann hochgerüstet werden über
Netzwerk
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 631,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,54*
€ 832,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,80*
€ 804,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,18*
€ 790,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,13*
€ 776,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,41*
€ 751,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.