Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent 8379 1880 - 1930 MHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59346731
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3BN77020BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
alcatel dect basisstation
dect basisstation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
440 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 55 °C
Merkmale
Funkfrequenzbereich (RF)
1880 - 1930 MHz
Frequenzbereich (EU)
1880 - 1900 MHz
Frequenzbereich (US)
1920 - 1930 MHz
GAP-kompatibel
Ja
Antennentyp
Omnidirektional
Produktfarbe
Weiß
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Upgradefähige Firmware
Ja
Firmware kann hochgerüstet werden über
Netzwerk
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,48*
€ 327,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,61*
€ 323,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,81*
€ 296,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,45*
€ 289,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,87*
€ 275,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.