Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek SmartOffice PS406U ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plustek SmartOffice PS406U ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Grau
Plustek SmartOffice PS406U ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Grau
Plustek SmartOffice PS406U ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Grau
Plustek SmartOffice PS406U ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Grau
Plustek SmartOffice PS406U ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Grau
Plustek SmartOffice PS406U ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Grau
Plustek SmartOffice PS406U ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-5981390
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0194/DEMO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
100-120V
Scan-Mediengewicht
50 - 105 g/m²
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
40 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
40 Kopien pro Minute
Scanformat ADF (maximal)
8.5 x 50 Zoll
Scanformat ADF (minimal)
0.52 x 0.52 Zoll
Gewicht (imperial)
5.95 Pfund
Abmessungen (B x T x H) (in Zoll)
12.53 x 12.98 x 8.97 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite
318.4 mm
Tiefe
329.8 mm
Höhe
228 mm
Gewicht
2700 g
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
800 MB
Min. benötigter RAM
1024 MB
Minimum Prozessor
2.0 GHz
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, 2000, Vista, 7
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Maximale monatliche Auslastung
120000 Seiten pro Monat
Scan-Treiber
TWAIN
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 356 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Farbscannen
Ja
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Mehrzweckfach - Medienerkennung
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
US Briefgröße
Ja
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
216 x 1270 mm
Scanformat ADF (minimum)
13.2 x 13.2 mm
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 474,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,37*
€ 564,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,24*
€ 561,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,05*
€ 551,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,24*
€ 544,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,50*
€ 499,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-09
€ 76,79*
Zubehör
Plustek
L009-09
€ 127,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.