| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-59935820 Herst.-Nr.: 78C20YE EAN/GTIN: 734646656306 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | Lexmark | | Farbtoner-Seitenleistung | 1400 Seiten | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 141 mm | | Verpackungstiefe | 102 mm | | Verpackungshöhe | 72 mm | | Paketgewicht | 200 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark toner gelb, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |