Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Spacekids


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Spacekids
ISBN Spacekids
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59970380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783423761246
EAN/GTIN:
     9783423761246
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Ein überirdisches Abenteuer! Es ist eine äußerst gefährliche Mission - und niemand hat sie darauf vorbereitet. Aber ohne sie steht die Zukunft der Menschheit auf dem Spiel. Nach einem Sprung in einen See tauchen Perry Lea Marvin und Emily an Bord eines gigantischen Raumschiffs im Jahr 2200 wieder auf! Kurs: Planet der Kinder unbewohnter Ersatzplanet der Erde irgendwo am Rande der Milchstraße. Die vier sollen den Planeten erforschen und bewohnbar machen. Doch niemand ahnt dass sie hier nicht willkommen sind - denn der Planet der Kinder ist alles andere als unbewohnt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Schlüter Andreas
Anzahl der Seiten
272 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
DTV
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/10/2015
Veröffentlichungsjahr
2015
International Standard Book Number (ISBN)
9783423761246
Intrastat-Code
22123605
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
510 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.