Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Duden Leseprofi ? Sherlock Junior und der kopflose Bischof Erstes Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Duden Leseprofi ? Sherlock Junior und der kopflose Bischof Erstes Englisch
ISBN Duden Leseprofi ? Sherlock Junior und der kopflose Bischof Erstes Englisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59971010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783737333344
EAN/GTIN:
     9783737333344
Suchbegriffe:
Duden
Kinderbücher
Bücher für Erstleser - deutschsprac...
Bücher für Vorschule - deutschsprac...
Duden von Anfang an richtig! Spannender Krimi auf Deutsch knifflige Rätsel zum Mitraten und erste Wörter und Sätze auf Englisch für Englischanfänger ab 8 Jahren. Englisch auch zum Anhören im Internet! Sherlock Junior ist nicht nur der jüngste sondern auch der cleverste Schnüffler Londons. Kein Wunder ist er doch ein direkter Nachfahr des berühmten Meisterdetektivs! Zumindest behauptet er das ... Den Krimifan Walter tauft Sherlock kurzerhand in Watson um und macht ihn zu seinem Assistenten. In ihrem zweiten Fall geraten Sherlock und Watson selbst unter Verdacht! Bei ihrem Besuch im British Museum stellen sie fest dass eine wertvolle alte Schachfigur in Form eines Bischofs den Kopf verloren hat. Als die Sicherheitsleute dem Hinweis der jungen Detektive nachgehen bricht Chaos aus und der kopflose Bischof wird gestohlen ... Englisch lernen leicht gemacht: Diese spannenden London-Krimis zum Mitraten für Leser ab 8 Jahren sind in deutschem Fließtext verfasst und enthalten einfache englische Wörter und Phrasen. Alle englischen Textteile können auf der Website noch einmal angehört werden. Die Lösung für die Rätsel steht stets auf der folgenden Seite im Fließtext. Alle Titel der Serie werden bei Antolin gelistet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Thilo
Anzahl der Seiten
96 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Fischer Kinder- und Jugendbuch
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/09/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783737333344
Intrastat-Code
32335485
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
345 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.