Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Die wilde Sophie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Die wilde Sophie
ISBN Die wilde Sophie
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59972285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783257011999
EAN/GTIN:
     9783257011999
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Damit ihm bloß nichts zustößt umgibt König Ferdinand seinen Sohn Jan mit einem ganzen Heer von Aufpassern vom Nebenhergeher über den Insektenjäger bis zum Kleideranwärmer und Lebertranverwalter. Kein Wunder dass Jan ein schüchternes und blasses Kerlchen bleibt. Bis er die wilde Sophie kennenlernt die all die Dinge tut die ihm verboten sind und so ganz anders lebt als er - wild und gefährlich!
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Hartmann Lukas
Anzahl der Seiten
256 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Diogenes
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
27/09/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783257011999
Intrastat-Code
32451782
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
269 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.