Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Ferien im Möwenweg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Ferien im Möwenweg
ISBN Ferien im Möwenweg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59972294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783789120251
EAN/GTIN:
     9783789120251
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Möwenweg-Ferien für alle: Noch nie war der Sommer so schön! Tieneke soll ihre Ferien ganz allein bei entfernten Verwandten auf einem Bauernhof verbringen. Da hat sie doch schon Heimweh bevor sie überhaupt losgefahren ist! Doch Jul hat eine gute Idee: Warum fahren nicht alle Kinder gemeinsam dorthin? Die Verwandten sind zwar etwas überrumpelt sagen aber zu. Und damit beginnen für die Kinder aus dem Möwenweg die schönsten Ferien aller Zeiten: mit Zelten Johannisbeersaft Mitternachtsparties und Baden im See! Die perfekte Ferien- und Kinderidylle unnachahmlich von Kirsten Boie erzählt und hinreißend von Katrin Engelking farbig illustriert. Band 8 der erfolgreichen Serie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Boie Kirsten
Anzahl der Seiten
256 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Oetinger Friedrich GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/03/2015
Veröffentlichungsjahr
2015
International Standard Book Number (ISBN)
9783789120251
Intrastat-Code
20955905
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
661 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.