Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Die Vampirschwestern - Eine Freundin zum Anbeißen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Die Vampirschwestern - Eine Freundin zum Anbeißen
ISBN Die Vampirschwestern - Eine Freundin zum Anbeißen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59972384
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783785561089
EAN/GTIN:
     9783785561089
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Eine Freundin muss her und zwar sofort. Sonst machen sich Daka und Silvania sofort wieder zurück auf den Weg nach Transsilvanien. Dort kann man wenigstens ungestört durch die Gegend fliegen und nachts in die Schule gehen! Ganz anders in ihrer neuen Heimat Deutschland - hier lauern an jeder Ecke Gefahren. Wie fährt man bitte schön Rolltreppe? Und wie bringt man eine Straßenbahn zum Anhalten? Auch der erste Schultag wird zur reinsten Katastrophe doch mit Helene ist Rettung in Sicht - und vielleicht auch die erste beste Freundin Mehr Infos rund um die Vampirschwestern unter: www.vampirschwestern.de Hier geht es zum Talk mit Biss Franziska Gehms lustige Reihe für Mädchen ab 10 Jahren begleitet die halb-vampirischen Teenie-Schwestern Daka und Silvania durch ihren Alltag mit Eltern und Schule aber auch durch Abenteuer mit bissigen Fledermäusen und der ersten Liebe. Unterstützt werden die paranormalen Heldinnen von Helene deren Freundschaft allen Unterschieden Hindernissen und Gefahren trotzt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Gehm Franziska
Anzahl der Seiten
176 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Loewe
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/01/2008
Veröffentlichungsjahr
2008
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783785561089
Intrastat-Code
4986594
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
307 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.