Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Die Buchspringer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Die Buchspringer
ISBN Die Buchspringer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59972485
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783785574973
EAN/GTIN:
     9783785574973
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Während des Sommerurlaubs auf einer vergessenen Shetlandinsel erfährt Amy dass sie als Mitglied der Familie Lennox of Stormsay über die Fähigkeit verfügt in Bücher zu reisen und dort Einfluss auf die Geschichten zu nehmen. Schnell findet Amy Freunde in der Buchwelt: Schir Khan der Tiger aus dem Dschungelbuch hat stets wertvolle Ratschläge für sie während Goethes Werther zwar seinen Liebeskummer in tintenhaltigen Cocktails ertränkt Amy aber auch ein treuer Freund ist seit sie ihn vor den Annäherungsversuchen der Hexen aus Macbeth gerettet hat. Lediglich die Idee Oliver Twist Kaugummi zu schenken war nicht die beste Doch bald merkt Amy dass die Buchwelt nicht so friedlich ist wie sie zunächst scheint. Erst verschwindet Geld aus den Schatzkammern von Ali Baba dann verletzt sich Elizabeth Bennet auf dem Weg zum Ball mit Mr Darcy sodass eine der bekanntesten Liebesgeschichten der Weltliteratur im Keim erstickt wird. Für Amy ist klar: Sie muss den Störenfried stellen! Doch erst als sich die Zwischenfälle auch auf die Realität auswirken und schließlich sogar ein Todesopfer fordern wird Amy klar wie ernst die Bedrohung ist. Worauf hat es der geheimnisvolle Attentäter wirklich abgesehen? Die mit dem Seraph-Phantastikpreis ausgezeichnete Autorin Mechthild Gläser schafft in Die Buchspringer spannende fantasievolle Unterhaltung mit viel Atmosphäre einem Hauch Romantik und witzigen Wiedererkennungseffekten. Ein fesselnder Schmöker mit viel Humor!
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Gläser Mechthild
Anzahl der Seiten
384 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Loewe
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2015
Veröffentlichungsjahr
2015
International Standard Book Number (ISBN)
9783785574973
Intrastat-Code
21080313
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
663 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.