Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Wunder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Wunder
ISBN Wunder
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59973383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783446241756
EAN/GTIN:
     9783446241756
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
August ist anders. Dennoch wünscht er sich wie alle Jungen in seinem Alter kein Außenseiter zu sein. Weil er seit seiner Geburt so oft am Gesicht operiert werden musste ist er noch nie auf eine richtige Schule gegangen. Aber jetzt soll er in die fünfte Klasse kommen. Er weiß dass die meisten Kinder nicht absichtlich gemein zu ihm sind. Am liebsten würde er gar nicht auffallen. Doch nicht aufzufallen ist nicht leicht wenn man so viel Mut und Kraft besitzt so witzig klug und großzügig ist - wie August.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Palacio Raquel J.
Anzahl der Seiten
381 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Hanser C.
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/01/2013
Veröffentlichungsjahr
2013
International Standard Book Number (ISBN)
9783446241756
Intrastat-Code
14794650
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
634 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.