Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Theos Reise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Theos Reise
ISBN Theos Reise
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59975179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783423620192
EAN/GTIN:
     9783423620192
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Roman über die Religionen der Welt Er ist ein Morgenmuffel und liest bis spät in die Nacht Bücher über das alte Ägypten oder tibetanische Totenbücher. Theo ist 14 Jahre alt und lebt in Paris. Und wenn er nicht gerade seinen Kopf in Bücher steckt sitzt er vor dem Computer und versucht das Rätsel des Tages zu lösen das ihm seine rothaarige Computerfreundin Pythia stellt. In Theos Leben gibt es noch seine senegalesische Freundin Fatou seine griechische Mutter Melina seinen französischen Vater Jérôme und seine beiden Schwestern. Als sein morgendlicher Schwindel nicht nachläßt erfährt Theo nach einem Arzttermin dass er schwer krank ist. Eine mysteriöse Krankheit die schlimmstenfalls mit dem Tod enden kann. Die Ärzte sind machtlos. Kurzerhand plant seine Tante Marthe eine ungewöhnliche Reise - eine Reise durch die Religionen der Welt. Theo sieht Jerusalem Kairo Rom Benares Jakarta Tokio Moskau Istanbul Dakar Bahia New York und Prag. Überall treffen er und Tante Marthe kundige Führer die vom Judentum bis zum Schamanismus von der Urkirche bis zum Mormonentum Glaubensrichtungen erklären und ihn sogar an den wichtigsten Festen und Riten teilnehmen lassen. Bei einem dieser Riten erfährt Theo dass seine Zwillingsschwester kurz nach der Geburt gestorben ist. Ein Tod über den seine Eltern nie sprechen wollten. Wider aller Hoffnung wird Theo am Ende geheilt jedoch nicht von der klassischen Medizin sondern von Medizinmännern. Das ist Literatur für all diejenigen die ihre kindliche Neugier nicht verloren haben. Der neue Tag
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Fiktion
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Clément Catherine
Anzahl der Seiten
720 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
DTV
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/04/2015
Veröffentlichungsjahr
2004
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783423620192
Intrastat-Code
1323517
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
517 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.