Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Easy English lessons: Teaching basics


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Easy English lessons: Teaching basics
ISBN Easy English lessons: Teaching basics
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59975735
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783834434593
EAN/GTIN:
     9783834434593
Suchbegriffe:
Bücher zur Unterrichtsvorbereitung
Unterrichtsvorbereitungen - deutsch...
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
bücher zur unterrichtsvorbereitung
Dieser Grundlagenband macht es Ihnen leicht den Englischunterricht für Ihre Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu planen. Sie erhalten einen fundierten Überblick über Methodik und Didaktik des Englischunterrichts und konkrete Unterrichtseinheiten mit Arbeitsblättern und Kopiervorlagen sowie Lieder und Dialoge auf CD. Dieses Basiswerk ist idel geeignet zum Nachschlagen oder als Einstieg für Referendare und fachfremd Unterrichtende.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Wöske Heide
Anzahl der Seiten
152 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Persen Verlag i.d. AAP
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/11/2012
Veröffentlichungsjahr
2009
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783834434593
Intrastat-Code
6038893
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
481 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.