Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Lebensweisen in der Steinzeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59976824
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783039193974
EAN/GTIN:
     9783039193974
Suchbegriffe:
Bücher über Geschichte
Geschichtsbücher
Geschichtsbücher - deutschsprachig
bücher über geschichte
Kleinste Objekte und Reste aus lang vergangener Zeit reichen den Archäologen bereits aus um eine Vielzahl von Erkenntnissen zur Ur- und Frühgeschichte zu liefern. Mit modernsten naturwissenschaftlichen Methoden gelangen sie zu bahnbrechenden Erkenntnissen die bis anhin geltende Meinungen komplett revidieren. So ernährten sich die Menschen in der Altsteinzeit beispielsweise mit mehr pflanzlicher Kost als bisher angenommen. Für die Orientierung in Raum und Zeit halfen ihnen möglicherweise Steinreihen die sie als Kalender verwendeten. Auch die Rollenverteilung funktionierte anders als vermutet: Die Bedeutung von Frauen und Kindern wurde lange unterschätzt. Über 30 Jahre nach Fundort Schweiz liefern 20 Expertinnen und Experten das lang erwartete neue Standardwerk zur Archäologie in der Schweiz: eine opulente auch für Laien verständliche Geschichte der Steinzeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Geschichte
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Röder Brigitte
Anzahl der Seiten
208 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Hier & Jetzt
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/06/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783039193974
Intrastat-Code
30113624
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1108 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.