Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Soldaten des Todes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59977369
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783506790842
EAN/GTIN:
     9783506790842
Suchbegriffe:
Bücher über Geschichte
Geschichtsbücher
Geschichtsbücher - deutschsprachig
bücher über geschichte
Die Totenkopf -Division ab 1943 3. SS-Panzerdivision Totenkopf war einer der bekanntesten und gefürchtetsten Eliteverbände der Waffen-SS. 1939 aufgestellt kämpfte die Division ab 1941 ausschließlich im Osten und stets an Brennpunkten: Staraja Russa und Demjansk Charkow und Zitadelle Kriwoj Rog und Warschau Budapest und Wien. Hervorgegangen aus KZ-Wachmannschaften den Totenkopf-Verbänden stehen die Division und ihr Name wie kaum ein anderer für Härte und militärische Effektivität als Feuerwehr der Ostfront sie stehen aber auch für brutale Kampfführung und die fundamentale Verknüpfung der Truppe mit dem System der Konzentrationslager und des organisierten Mordens. Theodor Eicke Schöpfer und erster Kommandeur der Division verkörperte diese Verbindung auf exemplarische Weise. Er machte als Kommandant Dachau zum Modell-KZ und wurde 1934 Organisator des gesamten Lagerwesens. Seine beim Röhm Putsch eingesetzte Totenkopf -Standarte wurde der Kern der Division sein rücksichtsloser Geist und Fanatismus prägten sie über seinen Tod 1943 hinaus. Die Karriere dieses Mannes erstmals ausführlich dargestellt zu haben ist eines der vielen Verdienste dieses Buches. Ein wichtiger Beitrag zur Geschichte der Waffen-SS und des Zweiten Weltkriegs aber auch zur inneren Geschichte des Dritten Reiches.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Philosophie
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Sydnor Charles W.
Anzahl der Seiten
320 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Schöningh
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/08/2001
Veröffentlichungsjahr
2001
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783506790842
Intrastat-Code
1546481
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
720 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.