Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Mein erster Schumann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59980218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783795744519
EAN/GTIN:
     9783795744519
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
musikbücher - deutschsprachig
Robert Schumann gehört zu den bedeutendsten Komponisten der Romantik. Mit den in diesem Band enthaltenen Stücken können junge Spieler erste Erfahrungen mit der romantischen Klaviermusik machen. Schumanns Klaviersatz ist sehr abwechslungsreich und fantasievoll. Er erfindet ständig verschiedenste technische Spielfiguren. Die ersten Stücke aus dem Album für die Jugend das er für seine Kinder komponiert hat sind leicht die folgenden richten sich an den etwas fortgeschrittenen Klavierspieler dessen Hand schon etwas größer ist. Der Gebrauch des Pedals kann hier gut erlernt werden außerdem das ausdrucksvolle Spiel und die Differenzierung von Melodie und Begleitung. Die poetischen Überschriften Schumanns für diese kleinen Stücke mögen die Fantasie des Spielers für die musikalische Gestaltung anregen. Die Metronomangaben sind Vorschläge des Herausgebers die individuell den Fähigkeiten des Spielers und dem Charakter der Musik angepasst werden können. Schwierigkeitsgrad: 2-3
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Schumann Robert
Buchbindungsart
Spiralbindung
Anzahl der Seiten
54 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Schott Music
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/07/2015
Veröffentlichungsjahr
2015
International Standard Book Number (ISBN)
9783795744519
Intrastat-Code
22513039
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.