Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN 9783865435941 Buch Musik Englisch Taschenbuch 288 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59980803
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783865435941
EAN/GTIN:
     9783865435941
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
musikbücher - deutschsprachig
Kaum eine andere deutschsprachige Band ist dafür bekannt Alltagssituationen so poetisch zu vertonen und mit so unaufgeregt schönen Melodien zu unterlegen wie Element of Crime. Sven Regener u.a. Autor von Herr Lehmann und seine Bandkollegen veröffentlichen nach fast 30 Jahren Bandbestehen nun ihr erstes Songbuch. Jedes Lied ist mit Melodielinie Akkordangaben für Gitarre und dem vollständigen Text notiert. Das Buch enthält fast alle bislang veröffentlichten 141 Lieder bis hin zum Album 'Lieblingsfarben und Tiere'. Nur das schöne Stück 'An Land' wurde übersehen. Diesen Titel kann man kostenlos unter bit.do/anland herunterladen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Englisch
Anzahl der Seiten
288 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Bosworth
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/07/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783865435941
Intrastat-Code
20608651
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
941 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.