Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Meine erste Keyboardschule!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59983238
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783866421165
EAN/GTIN:
     9783866421165
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
bücher über musik
  • Keyboardspielen leicht gemacht - Behutsam gründlich & effektiv - Schöne Spielstücke zum Lernen - Modern & zeitgemäß - Spaß beim Üben & Spielen Eingängige Vermittlung von Technik & Basiswissen treffen hier auf Kurzweil & Spielfreude. Ein durchdachter logisch strukturierter Aufbau der Lektionen erleichtert das Lernen und motiviert parallel mit klang-effektiven Spielstücken. Das natürlich-fließende methodische Konzept führt bereits bei kleinem Übeaufwand schnell zu hör- und greifbaren Erfolgserlebnissen am Instrument! Jens Rupp ist seit 25 Jahren als Klavier- und Keyboarddozent tätig. Mit dieser Erfahrung hat er nun ein Lehrwerk geschaffen das seine bisherigen Lehrmethoden und positiven Erfahrungen als Lehrer miteinander vereint. Mit Meine erste Keyboardschule! ist eine zeitgemäße und von Grund auf didaktisch durchdachte Schule entstanden welche leicht verständlich und für Schüler und Lehrer logisch nachvollziehbar ist. Durch sorgfältig abgestufte Lektionen werden die Grundlagen für das Musizieren mit dem Keyboard behutsam vermittelt. Gründlich klanglich motivierend und effektiv. Zudem enthält sie viele neue Kompositionen die den Schüler mit viel Freude zielgerichtet zum erfolgreichen Keyboardspielen führen. Meine erste Keyboardschule! beschränkt sich auf die Tonarten C-Dur und A-Moll. Die musikalischen Lehrstücke sind in ihrer Abfolge so kombiniert dass sie in sehr feinen Abstufungen des Schwierigkeitsgrades komponiert und arrangiert sind. Die Schule enthält viele Stücke in der C-Dur-Grundposition für die rechte Hand. Der Schüler hat dadurch ausreichend Zeit die ersten fünf Töne c' d' e f' und g' gründlich und in aller Ruhe zu erlernen. Im Laufe des Buches wird der Tonraum behutsam um die Töne a' h' c'' d'' e'' f'' und dem kleinen h erweitert. Gleichzeitig werden mit der linken Hand die Akkorde C-Dur G-Dur G7 F-Dur A-Moll E-Moll und D-Moll nach und nach erlernt. Daher ist es bald möglich mit der linken Hand viele Melodien aller musikalischen Stilrichtungen in den Tonarten C-Dur und A-Moll zu begleiten. Um das Notenlesen zu erleichtern beschränkt sich Meine erste Keyboardschule! auf 12 Töne im Violinschlüssel. Das Kennenlernen fast aller Akkorde der Tonart C-Dur ist dabei leicht gemacht und in dieser Form einzigartig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Rupp Jens
Typ
Pamphlet
Anzahl der Seiten
68 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Artist Ahead Musikverlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/10/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783866421165
Intrastat-Code
30658141
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
225 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.