Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Keyboard - Schnell und einfach lernen + CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59983433
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783866263741
EAN/GTIN:
     9783866263741
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
musikbücher - deutschsprachig
Mit dieser Schule kannst du bereits nach kurzer Zeit die ersten Songs auf deinem Keyboard spielen. Die Kombination von Lehrbuch und CD bietet dir den idealen Einstieg. Du lernst das Melodiespiel und die Bedienung der Begleitautomatik. Zusätzlich enthält das Buch viele nützliche Tipps und Tricks zu den Funktionen deines Keyboards. Notenvorkenntnisse sind nicht erforderlich. Alles Notwendige lernst du mithilfe der einzelnen Übungen und Songs. Am Ende des Buches befinden sich die wichtigsten Akkorde zum Nachschlagen. Auf der beiliegenden CD findest du alle Übungen und Songs als Hörbeispiele. Auf diese Weise kannst du dir alles genau anhören und nachspielen. So macht Keyboard spielen Spaß! Inhalt: 1. Das brauchst du zum Üben 2. So übst du mit diesem Buch 3. Wie oft soll man üben? 4. Die richtige Spielhaltung 5. Die Handhaltung 6. Der Fingersatz 7. Das Notensystem 8. Der Notenschlüssel 9. Die Notenwerte 10. Tastatur und Notation 11. Die ersten Töne 12. Die Taktart 13. Der 4/4-Takt 14. Die ersten Stücke 15. Der 3/4-Takt 16. Punktierte Noten 17. Die Viertelpause 18. Der Haltebogen 19. Der erste Titel mit Begleitautomatik 20. Spielen mit Begleitautomatik 21. Der Auftakt 22. Spielen im Fingered-Modus 23. Achtelnoten 24. Hand verschieben 25. Wiederholungszeichen 26. Die Taktart-Angaben 27. Die Taktklammer 28. Der richtige Fingersatz: Unter- und Übersatz 29. Der Bindebogen 30. Vorzeichen und Versetzungszeichen 31. Die Tonart F-Dur 32. Die Tonart G-Dur 33. Akkord-Grifftabelle Songs 34. Merrily We Roll Along 35. Sur Le Pont d'Avignon 36. Freude schöner Götterfunken 37. Kuckuck Kuckuck ruft's aus dem Wald 38. Barcarole 39. Hänschen klein 40. Hänsel und Gretel 41. Oh When The Saints 42. Summ summ summ 43. Winter ade 44. Vogelhochzeit 45. Der Kuckuck und der Esel 46. London Bridge 47. Alle meine Entchen 48. Long Long Ago 49. Banks Of The Ohio 50. This Old Man 51. Skip To My Lou 52. Michael Row The Boat Ashore 53. Oh Susanna 54. Cancan 55. Guten Abend gut' Nacht 56. Swanee River 57. On Top Of Old Smoky 58. Over In The Gloryland 59. Die letzte Rose 60. Oh My Darling Clementine 61. Home On The Range 62. Red River Valley 63. Yankee Doodle 64. Old Mac Donald Had A Farm 65. What Shall We Do With The Drunken Sailor 66. Backwater Blues 67. Tom Dooley 68. Plaisir d'Amour 69. Nehmt Abschied Brüder 70. My Bonnie Is Over The Ocean 71. Amazing Grace 72. The House Of The Rising Sun 73. Aura Lee 74. Oh Danny Boy 75. Jingle Bells
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musikalische Ausbildung
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Hage Helmut
Typ
Pamphlet
Anzahl der Seiten
64 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Hage Musikverlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/04/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783866263741
Intrastat-Code
25139758
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
285 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.