Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN 12 deutsche Volkslieder - Teil 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59983992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783741833021
EAN/GTIN:
     9783741833021
Deutsche Volkslieder auf der Mundharmonika spielen - OHNE VORKENNTNISSE! 12 bekannte deutsche Volkslieder wurden so aufbereitet dass jeder nach kurzer Zeit die ersten Melodien mit der Mundharmonika spielen kann. TABULATUR: kann man das Lied singen kann man es auch auf der diatonischen Mundharmonika spielen - dafür sorgt die einfache Tabulatur: über dem Liedtext sind an der passenden Textstelle die Nummern der Kanäle der Mundharmonika angegeben in die man hinein bläst. Steht die Zahl in Klammer wird durch diesen Kanal die Luft gezogen. SOUND: im Buch ist eine Website angegeben unter der man zu jedem Lied die passenden Audio- Aufnahmen im MP3- Format findet. Auch diese Sounds sind speziell: im linken Stereokanal ist die Begleitgitarre und die Mundharmonika zu hören im rechten Stereokanal nur die Gitarre. So kann man immer wieder zwischen der Melodie und Begleitung wechseln. Zusätzlich ist diese Gitarrenbegleitung als eigene MP3- Datei verfügbar. VIDEO: eine große Hilfe beim Lernen und Üben sind die Videos (ebenfalls auf eben erwähnter Website zu finden): eine Kombination aus Tabulatur Sound und Metronom. Passend zur Audioaufnahme wird der Ton der gerade zu hören ist in der Tabulatur farbig hinterlegt - ein Lehrvideo im Karaoke- Stil! Eine bebilderte Kurzanleitung zum Mundharmonikaspiel und weitere Infos helfen beim Start. Die Liste der Lieder: Am Brunnen vor dem Tore / Auf du junger Wandersmann / Bruder Jakob / Der Mond ist aufgegangen / Ein Jäger aus Kurpfalz / Es klappert die Mühle am rauschenden Bach / Freude schöner Götterfunken / Lustig ist das Zigeunerleben / Muss i denn muss i denn zum Städtele hinaus / Sah ein Knab' ein Röslein steh'n / Schwarzbraun ist die Haselnuss / Wem Gott will rechte Gunst erweisen
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Geschrieben von
Boegl Reynhard
Anzahl der Seiten
36 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
epubli
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/07/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783741833021
Intrastat-Code
27529208
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.