Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Praxis Kinderstimmbildung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59985317
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783795787264
EAN/GTIN:
     9783795787264
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
musikbücher - deutschsprachig
Stimmbildung für Kinder - ja bitte... ... mit 123 ausführlich kommentierten Liedern und Kanons - die richtig Spaß machen - mit lustigen und bedenkenswerten weltlichen und geistlichen Texten - als coole Raps fetzige Refrainlieder spannende Rätselkanons - und vieles mehr Das bewährte Material für alle stimmbildnerischen Maßnahmen - im Kinderchor - in der Früherziehungsgruppe - in der Schulklasse - überall wo mit Kindern gesungen wird - und auch für die Erwachsenen! Die ideale Ergänzung zum erfolgreichen Handbuch der Kinderstimmbildung (ED 8704) vom gleichen Autoren. Die Internetseite des Autors kinderstimmbildung.de gibt Auskunft über Fortbildungsangebote und Workshops und informiert über weitere Literatur für das Singen mit Kindern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Mohr Andreas
Anzahl der Seiten
166 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Schott Music
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/04/2004
Veröffentlichungsjahr
2004
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783795787264
Intrastat-Code
1424824
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
334 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.