Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-D5032FC-A Computerbildschirm 80 cm (31.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-D5032FC-A Computerbildschirm 80 cm (31.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Hikvision Digital Technology DS-D5032FC-A Computerbildschirm 80 cm (31.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59989159
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-D5032FC-A
EAN/GTIN:
     6954273659714
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, VGA
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
803 mm
Verpackungstiefe
197 mm
Verpackungshöhe
513 mm
Paketgewicht
9250 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
728.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
167.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
526 mm
Gewicht (mit Ständer)
5750 g
Breite (ohne Standfuß)
728.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
49.6 mm
Höhe (ohne Standfuß)
433.1 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Stromverbrauch (max.)
45 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 Zoll
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Panel-Typ
TFT
HD-Typ
Full HD
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.12125 x 0.36375 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
698.4 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
392.85 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,88*
€ 393,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,44*
€ 390,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,18*
€ 372,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,45*
€ 363,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,88*
€ 327,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550BLACK
ab € 27,77*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,76*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DDBLACK
ab € 40,63*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D750DBLACK
ab € 147,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,22*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.