Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fisher-Price ADVANCED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fisher-Price ADVANCED
Fisher-Price ADVANCED
Fisher-Price ADVANCED
Fisher-Price ADVANCED
Fisher-Price ADVANCED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60034159
Hersteller:
     Fisher-Price
Herst.-Nr.:
     544616
EAN/GTIN:
     4048962316223
Spielerisch sammeln Kinder mit diesem Konstruktionsbaukasten erste Erfahrungen mit erneuerbarer Energie. Der Solarrotor, eine Kombination aus Solarzelle und Motor, ist das Herzstück der drei Modelle und bringt den Propeller durch die Kraft der Sonne zum Rotieren. Die Modelle Hubschrauber, Airboat und Ventilator kommen mit Hilfe der Sonnenenergie in Bewegung. Die enthaltene Spielfigur bringt zusätzlichen Spielspaß in das Kinderzimmer.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Merkmale
Produkttyp
Bausatz
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Anzahl Teile
80 Stück(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
250 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.