Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Deco M9 Plus(3-pack) Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 2 Intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Deco M9 Plus(3-pack) Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 2 Intern
TP-Link Deco M9 Plus(3-pack) Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 2 Intern
TP-Link Deco M9 Plus(3-pack) Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 2 Intern
TP-Link Deco M9 Plus(3-pack) Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 2 Intern
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60035701
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DECO M9 PLUS(3-PACK) V1
EAN/GTIN:
     6935364083366
Suchbegriffe:
Router
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Uhrenarmband
Weitere Informationen:
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA2-PSK
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
144 mm
Höhe
64 mm
Verpackungsbreite
369 mm
Verpackungstiefe
276.5 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
2500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Merkmale
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bandsteuerung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Firewall
SPI
BeamForming
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)
1
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)
1
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
LED-Anzeigen
Leistung
Anzahl der Antennen
8
Reset-Knopf
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Zertifizierung
FCC CE
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
AC-Adapter Eingangsstrom
0.8 A
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,92*
€ 341,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,82*
€ 341,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,26*
€ 331,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,72*
€ 329,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,37*
€ 302,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.