Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LauraStar S Plus Bügelbrett in Originalgröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LauraStar S Plus Bügelbrett in Originalgröße
LauraStar S Plus Bügelbrett in Originalgröße
LauraStar S Plus Bügelbrett in Originalgröße
LauraStar S Plus Bügelbrett in Originalgröße
LauraStar S Plus Bügelbrett in Originalgröße
LauraStar S Plus Bügelbrett in Originalgröße
LauraStar S Plus Bügelbrett in Originalgröße
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60163565
Hersteller:
     Laurastar
Herst.-Nr.:
     000.0303.769
EAN/GTIN:
     790776013402
Suchbegriffe:
Bügel-Brett
Bügel-Tisch
Bügelbrett
Bügeltisch
EIN PERFEKTES ERGEBNIS IN DER HALBEN ZEIT
Das Bügelsystem Laurastar S PLUS besteht aus einem Aktivbügelbrett mit zwei Geschwindigkeitsstufen, einer integrierten Dampfbügelstation und einem professionellen Bügeleisen. Es gibt ultrafeinen, leistungsstarken Dampf ab, der bestens für alle Stoffe geeignet ist.

DER HYGIENE-DAMPF TÖTET 99,999% ALLER BAKTERIEN
Die Reihe Laurastar ist mit einem einzigartigen Dampfsystem ausgestattet, das für eine Tiefenreinigung Ihrer Textilien sorgt. Es entfernt Organismen, die in unserer modernen Lebensweise für Allergien verantwortlich sind (Feuchtigkeit, Isolierung, Heizung...), und beugt ihrer Ausbreitung vor. Dank der erhöhten Temperatur, der starken Leistung und des Eindringens bis tief in die Faser tötet der Dampf Milben, Bakterien und andere Pilze ab, die nach einem Waschgang bei 40 °C im Gewebe überleben. Das Dampfsystem von Laurastar garantiert Ihnen perfekte Hygiene für Ihre Kleidung und sämtliche andere Heimtextilien.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe (min)
82 mm
Höhe (max)
102 mm
Produktgröße geschlossen
42 x 20 x 137 mm
Gewicht
19000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
1470 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Leistungen
Typ
Bügelbrett in Originalgröße
Faltbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Abdeckungsmaterial
Baumwolle
Produktfarbe
Cyan
Rutschfeste Füße
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 821,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,79*
€ 1.168,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,22*
€ 1.156,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,90*
€ 1.089,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,88*
€ 1.044,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,89*
€ 978,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.