Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys rollyHalfpipe Deutz-Fahr Spielzeuganhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys rollyHalfpipe Deutz-Fahr Spielzeuganhänger
rolly toys rollyHalfpipe Deutz-Fahr Spielzeuganhänger
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60163714
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     122240
EAN/GTIN:
     4006485122240
Suchbegriffe:
Trettraktor
Trettraktor-Anhänger
Trettraktor-Zubehör
rolly toys trettraktor
  • Alter: 3 - 10 Jahre
    - großer stabiler Rundmulden-Kipper
    - Zweichachsanhänger
    - Kippfunktion
    - kippbare Heckklappe
    - Kippbügel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
790 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
6800 g
Merkmale
Produkttyp
Spielzeuganhänger
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Grün
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Kompatible Produkte
ProStabil, CE, ASTM, TÜV GS
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
ProStabil, CE, ASTM, TÜV GS
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
890 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
5800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.