Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel ATP500 Firewall (Hardware) Desktop 2,6 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel ATP500 Firewall (Hardware) Desktop 2,6 Gbit/s
Zyxel ATP500 Firewall (Hardware) Desktop 2,6 Gbit/s
Zyxel ATP500 Firewall (Hardware) Desktop 2,6 Gbit/s
Zyxel ATP500 Firewall (Hardware) Desktop 2,6 Gbit/s
Zyxel ATP500 Firewall (Hardware) Desktop 2,6 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60179263
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     ATP500-EU0102F
EAN/GTIN:
     4718937599264
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
Routing-Firewall
hardware-firewall zyxel
Hochentwickelter Schutz gegen neue und dynamische Bedrohungen
Cyber-Angriffe vervielfachen sich heute in großer Zahl, wobei sich auch diverse Formen von Bedrohungen entwickeln, einschließlich Crypto-Jacking, Malware, steigende Verbreitung von Ransomware-Varianten und viele Gefahren mehr. Die ZyWALL ATP-Firewall ist mit Smart Cloud Intelligence ausgestattet. Das garantiert einen ununterbrochenen nahtlosen Schutz gegen alle diese hochentwickelten hartnäckigen Bedrohungen und bietet ultimativen, tiefgreifenden Schutz gegen noch unbekannte Angriffe in der Zukunft.

Blockieren. Dazulernen. Verhindern.

Unbekannte Bedrohungen blockieren
Multilayer-Schutz durch standardmäßige gebündelte Dienste zur Sicherheit kann bösartigen und verdächtigen Datentransfer blockieren und dadurch die ordnungsgemäße Funktion Ihres geschäftlichen Netzwerks sicherstellen.

Dazulernen über unbekannte Bedrohungen
Cloud Intelligence identifiziert eingehende Bedrohungen, sodass die Bedrohungsdatenbank in der Cloud ständig dazulernt und sich weiterentwickelt. Aus jedem Angriff geht sie also stärker hervor.

Unbekannte Bedrohungen verhindern
Cloud Intelligence extrahiert Informationen zu aktuellen und auf höchstem Rang eingestuften Bedrohungen und verteilt ständig Aktualisierungen an alle ATP-Firewalls. Dieser Synergie-Effekt des globalen Teilens ermöglicht den ATP-Firewalls, alle denkbaren Bedrohungen, sofort nach der Identifizierung, zu verhindern.

Cloud Machine Learning
Zyxel Cloud Intelligence identifiziert unbekannte Dateien von allen ATP-Firewalls, sammelt die Ergebnisse in einer Datenbank und gibt jeden Tag allen ATP-Firewalls ein Update. Damit wird jede neue Bedrohung in eine neue Information umgemünzt. So entwickelt sich das Sicherheitsökosystem beständig selbst weiter und passt sich jederzeit an neue, hochentwickelte Angriffe an.

Sandboxing
Sandboxing ist eine isolierte Cloud-Umgebung, die unbekannte Dateitypen enthält, um neue Malware-Typen zu identifizieren, die von herkömmlichen statischen Sicherheitsmechanismen nicht erkannt werden können. Hiermit ist der Schutz gegen neue Angriffsvarianten am gleichen Tag (Zero-Day) möglich.

Reporting & Analytics
Das Dashboard der ATP-Firewall liefert benutzerfreundliche Übersichten zum Traffic und Statistiken zu Bedrohungen. Die Benutzer können auch mit Hilfe von SecuReporter weitere umfassende Bedrohungsanalysen durchführen.

ATP-Dashboard
Das Dashboard der ATP-Firewall zeigt eine Traffic-Übersicht seit dem letzten Neustart sowie detaillierte Bedrohungsstatistiken von sieben Tagen mit der Anzahl der Treffer an.
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
82.23 BTU/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
529688.2 h
Zertifizierung
FCC Part 15 (Class A), CE EMC (Class A), C-Tick (Class A), BSMI, LVD (EN60950-1), BSMI
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
2.6 Gbit/s
VPN-Durchsatz
0.9 Gbit/s
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
Desktop
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
351 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Verpackungstiefe
152 mm
Paketgewicht
2830 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
7
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzwerk
Anzahl der VLANs
64
Active TCP-Verbindungen (max.)
1000000
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
2600 Mbit/s
VPN Durchsatz
900 Mbit/s
Sicherheit
Inhaltfilter
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
300 x 188 x 44 mm
Gewicht
1650 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Eingangsstrom
4.17 A
Stromverbrauch (max.)
24.1 W
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.144,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,75*
€ 1.457,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.219,49*
€ 1.451,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.199,54*
€ 1.427,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,13*
€ 1.399,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.144,83*
€ 1.362,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.