Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 4003530003967 Schraube/Bolzen 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX 4003530003967 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 4003530003967 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 4003530003967 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 4003530003967 Schraube/Bolzen 30 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60798049
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     4003530003967
EAN/GTIN:
     4003530003967
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Gewindelänge
25 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Kopfdurchmesser
7 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall
Geeignet für Materialien
Holz
Kopftyp
Flach
Beschichtungsmaterial
Chrom
Gewindeart
Teilgewinde
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0128*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.