Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321098610 Halogenlampe 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321098610 Halogenlampe 200 W
Osram 4008321098610 Halogenlampe 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60806833
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321098610
EAN/GTIN:
     4008321098610
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
200 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25 h
Lichtleistung
5150 lm
Farbtemperatur
3200 K
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
42 mm
Verpackungstiefe
111 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
18.33 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
18.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.