Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 336.0178 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 336.0178 Bohrer
KS Tools 336.0178 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60982740
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     336.0178
EAN/GTIN:
     4042146347706
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
8 mm
Länge (mm)
50 mm
Geeignet für Materialien
Stahl
Schaftdurchmesser
6 mm
Bohrermaterial
Titanbeschichteter Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS-TiN)
Produktfarbe
Gold, Silber
Übereinstimmung mit DIN-Norm
335
Weitere Suchbegriffe: din 335
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.